Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Schutznetz, Ø 75 mm, Meterware, zuschneidbar, Lauflänge 50 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Schutznetz
Schaum-Schutznetz
Artikel-Nr.:
     103-696849
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sne1
EAN/GTIN:
     8057714368928
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff-schutznetz weiss
Schaum-Schutznetz, Ø 75 mm, Meterware, zuschneidbar, Lauflänge 50 m.

Optimaler Schutz für Produkte mit einem Durchmesser von bis zu 12 cm. Passt sich optimal an die Form des Produktes an.

Flexibles Schutznetz aus PE-Schaum zum Schutz von Oberflächen. Polstert und schützt vor Stößen und Kratzern. Ideal für Flaschen, Keramik, Chromteile und andere lange Gegenstände.
Weitere Informationen:
Länge:
50000 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 50m, 696849 49 (sne1), Kunststoff-Schutznetze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Netzschläuche, Schaum-Schutznetz, Schaum-Schutznetze, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.