| |
|
| Artikel-Nr.: 103-696840 Herst.-Nr.: PN289-25 EAN/GTIN: 8057714365729 |
| |
|
| | |
| PE-Netz im Spendekarton, Rollenlänge 25 m, dickfädig, gelb, für Ø 25 - 50 mm.
PE-Netze im praktischen Spendekarton in 3 unterschiedlichen Durchmessern zum schonenden Schutz von aneinander liegenden Produkten, Oberflächen und Kanten. Ideal anpassbar auf Bau- und Maschinenteile sowie optimal für Glaswaren während des Produktionsprozesses, des Handlings, der Lagerung, des innerbetrieblichen Transports und des Versandes zum Kunden. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Material: | PE | Farbe: | gelb | Palettenmenge: | 144 VE | Produkttyp: | Oberflächenschutznetze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, 696840 49 (PN289-25), Kunststoff-Schutznetze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze |
| | |
| |