Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Netz, Rollenlänge 50 m, rot, feinfädig, für Durchmesser 50 - 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Netz
PE-Netz
PE-Netz
Artikel-Nr.:
     103-696819
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PN291
EAN/GTIN:
     4260069663226
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch rot 50m
PE-Netz, Rollenlänge 50 m, rot, feinfädig, für Durchmesser 50 - 100 mm.

PE-Netze in unterschiedlichen Durchmessern zum Oberflächenschutz von aneinander liegenden Produkten, Oberflächen und Kanten. Ideal für Bau- und Maschinenteile, Glaswaren während des Produktionsprozesses, des Handlings, der Lagerung, des innerbetrieblichen Transports und des Versandes zum Kunden.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Material:
PE
Farbe:
rot
Palettenmenge:
160 Stück
Produkttyp:
Oberflächenschutznetze
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, kunststoff-schutznetz rot, 696819 49 (PN291), Kunststoff-Schutznetze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Netzschläuche, Schutznetz, Schutznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.