Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsschaum, aus PU, Beutel-LxB 460 x 460 mm, Inhalt 6,5 l, ab 20 Stk.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Verpackungsschaum, aus PU, Beutel-LxB 460 x 460 mm, Inhalt 6,5 l, ab 20 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-696793
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sas20
EAN/GTIN:
     8057714367600
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
Verpackungsschaum, aus PU, Beutel-LxB 460 x 460 mm, Inhalt 6,5 l, ab 20 Stk.

Mit nur 2 Beuteln pro Karton ist Ihr Packstück optimal geschützt. Einfachste Handhabung, keine Maschine und kein Vorwärmen der Beutel erforderlich. Jederzeit gebrauchsfertig. Verpackungsschaum passt sich der Form des Packstückes an. Die Beutel werden flach angeliefert und sparen so unnötigen Lagerplatz.

Praktisches Füll- und Schutzsystem im Beutel. Erzeugen Sie blitzschnell perfekt passende Polsterkissen aus Schutzschaum. Hoher Imageeffekt beim Empfänger: Ihr Produkt trifft unbeschädigt in einer hoch professionellen Verpackung ein. Ideal vor allem für leichte, empfindliche Waren oder ungewöhnlich geformte Objekte.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaum
Länge:
460 mm
Breite:
460 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
6.5 Liter
Palettenmenge:
2160 Stück
Produkttyp:
Schaumpolster und Schaumpads
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, schaum verpackungssystem, 696793 49 (sas20), Füllmaterial, Füllmaterialien, Schaumstoff, Schaumstoffe, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.