Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 1 mm, Lauflänge 250 m, Rollenbreite 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Artikel-Nr.:
     103-696741
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N50-1ql
EAN/GTIN:
     4251924712722
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 1 mm, Lauflänge 250 m, Rollenbreite 500 mm.

Längsperforation in cm: 40. Querperforation in cm: 60. Perforation ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz.

Schaumfolie auf der Rolle mit Perforation - für besonders schnelles Handling. Ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz für empfindliche Oberflächen oder als rutschfeste Zwischenlage.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
250 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 696741 49 (N50-1ql), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.