Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Schaumfolie, perforiert
Artikel-Nr.:
     103-696735
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N120-2ql
EAN/GTIN:
     4251924712678
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, perforiert, weiß, Materialstärke 2 mm, Lauflänge 125 m, Rollenbreite 1200 mm.

Längsperforation in cm: 40. Querperforation in cm: 60. Perforation ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz.

Schaumfolie auf der Rolle mit Perforation - für besonders schnelles Handling. Ermöglicht kinderleichtes Abtrennen von rechteckigen Folienstücken. Ideal als Schutz für empfindliche Oberflächen oder als rutschfeste Zwischenlage.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
125 m
Breite:
1200 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Schaumfolien
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, ratioform schaumfolie, 696735 49 (N120-2ql), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schaumfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.