Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SizzlePak Papier-Füllmaterial, 10 kg, Füllvolumen 350 l, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
SizzlePak Papier-Füllmaterial
Artikel-Nr.:
     103-696634
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SIBL
EAN/GTIN:
     8057714368362
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
SizzlePak Papier-Füllmaterial, 10 kg, Füllvolumen 350 l, blau.

Fixiert und fängt Stöße ab. Dehnt sich 3fach aus. Effektives Füllvolumen: 350 Liter.

Dekoratives, loses Papierfüllmaterial mit Stoßschutz. Greift so effizient ineinander, dass selbst der kleinste Zwischenraum ausgefüllt wird. Ideale Polsterung für größeren Bedarf beim Verpacken von Geschenken, Präsenten, Schmuck, Flaschen, Kleinteilen etc.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Inhalt:
350 Liter
Farbe:
blau
Palettenmenge:
12 Stück
Produkttyp:
Füllmaterial
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, geschenkfüllmaterial blau, geschenkfüllmaterial 10 kg, holzwolle, 696634 49 (SIBL), Füllmaterial, Füllmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.