Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber, Entzündbare Gase (Gefahr der Klasse 2), ohne Text, VE 500 Stk, rot, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Gefahrgutaufkleber
Gefahrgutaufkleber
Artikel-Nr.:
     103-696436
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SK510
EAN/GTIN:
     4251924718854
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
gefahrgut-etiketten flammable gas
Gefahrgutaufkleber, Entzündbare Gase (Gefahr der Klasse 2), ohne Text, VE 500 Stk, rot, ab 2 VE.

Sehr gute Dauerhaftung auch bei gekühltem Packgut. Temperaturbereich im verklebten Zustand: -40 bis +70 °C. Problemlos von der Rolle ablösbar.

Selbstklebende Gefahrgutaufkleber auf der kleinen Rolle à 500 Stück. Die Etiketten sind optimal, um gefährliche Güter eindeutig und auffällig zu kennzeichnen. Für alle Transportwege geeignet. Die Maße der Gefahrgutaufkleber entsprechen den internationalen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
entzündbare Gase (Gefahr der Klasse 2)
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Material:
Papier
Ausführung:
ohne Unterschrift
Weitere Suchbegriffe: 696436 49 (SK510), Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Warnetikett, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.