Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserform-Matte, Flex, LxB 380 x 380 mm, Höhe 53 mm, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faserform-Matte
Faserform-Matte
Faserform-Matte
Faserform-Matte
Artikel-Nr.:
     103-696095
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FFX
EAN/GTIN:
     4251924707193
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
Faserform-Matte, Flex, LxB 380 x 380 mm, Höhe 53 mm, ab 20 Stk.

Konturenangepasste Fixierung und Polsterschutz in einem. Kinderleichte Nutzung durch Hineindrücken. Umweltfreundliche und einfache Entsorgung. Platzsparende Lagerung durch Nestbarkeit. Leicht reiß- und schneidbar. Enorm widerstandsfähig.

Die umweltfreundliche Alternative zu Verpackungsschaum: Fixieren und polstern Sie gleichzeitig mit der hochflexiblen Faserform-Matte Flex terra. Die Faserform-Matte ermöglicht die konturangepasste Fixierung von Produkten mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und 25 Kilogramm. Versandware lässt sich ganz einfach in das Tray hineindrücken. Die pyramidenförmigen Kegel verformen sich entsprechend und passen sich optimal dem individuellen Versandgut an. Blitzschnell lässt sich die Matte auf die gewünschte Größe zuschneiden oder einreißen. Auch mehrere Produkte nebeneinander können platziert werden. Der ideale Polsterschutz für Elektronikkomponenten, Batterien, Geräte, Motoren, Antriebe und vieles mehr. Der umweltfreundliche Werkstoff Faserguss kann zu 100 % im Altpapier recycelt oder auch wie Kaffeefilter kompostiert werden. Das Material ist bekannt als Eierkarton und bietet auch Industriewaren beste Schutzwirkung. Zur abfallfreien Herstellung wird Altpapier in Wasser aufgelöst und mit Heißluft ausgehärtet.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Breite:
380 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
braun
Höhe:
53 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, schaum verpackungssystem, terra, 696095 49 (FFX), Einwickelpapier, Füllpapier, Füllpapiere, Knüllpapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Packpapier, Papier, Papiere, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.