| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695807 Herst.-Nr.: 90053 EAN/GTIN: 4001553900539 |
| |
|
| | |
| Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 230 l, LxBxH 500 x 450 x 1250 mm, 60 µm, VE 150 Stk.
Besonders für Mülltonnen geeignet. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Gleichbleibend hohe Qualität.
PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 150 Stück.
Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an. Weitere Informationen: | | Volumen: | 230 Liter | Material: | PE-LD | Materialstärke: | 60 µm | Farbe: | blau | Länge: | 500 mm | Breite: | 450 mm | Höhe: | 1250 mm | Für Volumen: | 120 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, 695807 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke |
| | |
| |