Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte, 1-seitig, BxT 220 x 300 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidematte
Schneidematte
Schneidematte
Artikel-Nr.:
     103-695639
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SMA1
EAN/GTIN:
     8057714368874
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte, 1-seitig, BxT 220 x 300 mm, ab 2 Stk.

1-seitig verwendbar mit cm-Raster. Auch als Schreibunterlage einsetzbar.

Robuste Schneidematte als optimale Unterlage für Schneide- und Bastelarbeiten. So schonen Sie Ihren Schreibtisch und zugleich die eingesetzte Klinge. Besonders praktisch: Die Oberfläche der 3-lagigen Matte ist selbstschließend - durch die Benutzung eingedrückte Stellen gehen automatisch in den Ursprungszustand zurück.
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Farbe:
dunkelgrün
Material:
Kunststoff
Palettenmenge:
100 Stück
Produkttyp:
Matten ableitend
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 220 x 300mm, schneidematte, 695639 49 (SMA1), Schreibtischunterlage, Schreibtischunterlagen, Schutzmatte, Schutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.