Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeutel, aus Natronpapier, 1-lagig, LxB 360 x 260 mm, VE 500 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenbeutel
Bodenbeutel
Bodenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695551
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     bbn43
EAN/GTIN:
     8057711835348
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
kreuzbodenbeutel
Bodenbeutel, aus Natronpapier, 1-lagig, LxB 360 x 260 mm, VE 500 Stk.

Klimaneutral. Umweltfreundlich. Lebensmittelecht. Geruchs- und geschmacksneutral.

Umweltfreundliche, stabile, 1-lagige Papierbeutel mit standfestem Kreuzboden. Natürlich schöne Optik durch braunes Kraftpapier. Perfekt zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse wie z.B. Kartoffeln, Zwiebeln und Pilzen geeignet. Auch für viele weitere Packgüter nutzbar. Die perfekte Alternative zu Kunststoff-Bodenbeuteln. Auch als Frischfaserprodukt lässt sich Natronpapier im Altpapierkreislauf optimal entsorgen und dem Recyclingkreislauf zuführen. Natronpapier wird im schonenden Sulfatverfahren hergestellt und eingesetzte Stoffe werden fast vollständig wiedergewonnen.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
braun
Außenbreite:
260 mm
Außenlänge:
360 mm
Papiergewicht:
70 g/m²
Weitere Suchbegriffe: terra, 695551 49 (bbn43), Bodenbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,81*
€ 112,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 93,87*
€ 111,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,09*
€ 107,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,66*
€ 103,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.