Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel, mit Druckverschluss und Fenster, LxB 140 x 85 mm, VE 100 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695482
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sbf1
EAN/GTIN:
     8057714367709
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel, mit Druckverschluss und Fenster, LxB 140 x 85 mm, VE 100 Stk, ab 2 VE.

Verschweißbar. Druckverschluss mit zusätzlichen Aufreißkerben. Lebensmittelecht. Geruchs- und geschmacksneutral.

Aromasicher eintüten - in unseren Standbodenbeuteln mit Sichtfenster. Einfach wiederverschließbar mittels Druckverschluss und im Beutelinneren mit Folie ausgestattet. Die attraktiven Beutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Sie sind optimal geeignet, um feingemahlene, pulverige und viele weitere Produkten wie z.B. Körner, Samen, Superfood und Kaffee darin aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier, Aluminium, Cast PolyPropylen (CPP)
Farbe:
braun
Außenbreite:
85 mm
Außenlänge:
140 mm
Außenhöhe:
50 mm
Inhalt:
100 ml
Papiergewicht:
50 g/m²
Verschlussart:
Druckverschluss
Innenbreite:
85 mm
Innenlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, pp-beutel 100 stück, pp-beutel, 695482 49 (sbf1), Bodenbeutel, Faltenbeutel, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.