Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel, mit Druckverschluss, LxB 185 x 110 mm, VE 100 Stk, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel
Artikel-Nr.:
     103-695463
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     sbf6
EAN/GTIN:
     8057714367730
Suchbegriffe:
PP-Beutel
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel, mit Druckverschluss, LxB 185 x 110 mm, VE 100 Stk, ab 2 VE.

Verschweißbar. Druckverschluss mit zusätzlichen Aufreißkerben. Lebensmittelecht. Geruchs- und geschmacksneutral.

Lebensmittel attraktiv und zugleich einfach verpacken - in unseren Standbodenbeuteln. Wiederverschließbar mit praktischem Druckverschluss. Die Beutel sind innen mit metallisierter Folie ausgestattet. Sie sind aromasicher und bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Ideal zur Aufbewahrung von feingemahlenen, pulverigen und vielen weiteren Produkten wie z.B. Körnern, Samen, Superfood und Kaffee.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier, Aluminium, Cast PolyPropylen (CPP)
Farbe:
braun
Außenbreite:
110 mm
Außenlänge:
185 mm
Außenhöhe:
65 mm
Inhalt:
250 ml
Papiergewicht:
50 g/m²
Verschlussart:
Druckverschluss
Innenbreite:
110 mm
Innenlänge:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Standbodenbeutel, pp-beutel 100 stück, pp-beutel, 695463 49 (sbf6), Bodenbeutel, Faltenbeutel, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1046* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.