| |
|
| Artikel-Nr.: 103-695393 Herst.-Nr.: C51rt EAN/GTIN: 4251924704284 |
| |
|
| | |
| Dokumententaschen aus Papier, Aufdruck Lieferschein - Rechnung, VE 1000 Stk, LxB 240 x 175 mm, rot.
Klimaneutral. Zur Anbringung auf Paketen und Paletten zur Sicherung von Dokumenten. Mit leimfreiem Streifen auf der Rückseite, zum einfachen schnellen Entfernen des Abdeckpapiers. Muss nicht vom Karton gelöst werden, sondern kann zusammen mit ihm entsorgt werden.
Unsere ausgesprochen umweltfreundlichen Begleitpapiertaschen für die sichere Beförderung von Versanddokumenten. Vorwiegend aus Fichtenholz hergestellt. Aufgrund des umweltfreundlichen Herstellungsprozesses lebensmittelgeeignet. Nach der Zellstoffgewinnung wird der Zellstoff durch einen Satiniervorgang unter hohem Druck geglättet und anschließend heiß gewalzt. Das führt zur typischen Pergamin-Anmutung. Aufgrund des umweltfreundlichen Herstellungsprozesses lebensmittelgeeignet. Alle Papiere ohne Chlor gebleicht. Weitere Informationen: | | Format: | C5 | Länge: | 240 mm | Breite: | 175 mm | Aufdruck: | Lieferschein - Rechnung | Material: | Recyclingpapier, Pergaminpapier | Verschlussart: | Anklebeverschluss | Innenlänge: | 228 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 rot, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, terra, 695393 49 (C51rt), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| | |
| |