Die BONG Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und 40 mm Stehboden ist die perfekte Lösung für Ihre Versandbedürfnisse. Mit einem Fenster ausgestattet, bietet sie eine einfache und schnelle Möglichk...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm, mit Fenster für Briefadresse links, 55 x100 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mi...
Faltentasche Tyvek®. Reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Polyethylen, Flächenmasse...
SECURITEX Faltenversandtasche, C4, weiß, ohne Fenster 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)229 x (H)324 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedr...
Tyvek Faltenversandtaschen C4, ohne Fenster, 55 g/qm 229 x 324 x 40 mm, Haftklebung, Abdeckstreifen Spitzboden, reißfest beinhaltet: 100 Versandtaschen (80007108/21800/11841) für Papierformat: DIN ...
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4 plus. Größe (B x H): 324 x 239 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material un...