Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungschips flo-pak®, Inhalt 500 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungschips flo-pak®
Verpackungschips flo-pak®
Verpackungschips flo-pak®
Artikel-Nr.:
     103-694048
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FPG500
EAN/GTIN:
     8057714360038
Suchbegriffe:
Bio-Verpackungschips
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
Verpackungschips flo-pak®, Inhalt 500 l, grün.

100% abbaubar und recycelbar. Chlorfrei, geruchsfrei, staubfrei und ungiftig. Umweltfreundliche Herstellung. Abriebfest und antistatisch. Nehmen keine Feuchtigkeit auf. Formstabil und stoßdämpfend, auch bei höheren Belastungen.

Bewährte Klassiker: Umweltfreundliche Verpackungschips im Sack zum Füllen von Hohlräumen. Ideal geeignet für wenig empfindliche Güter.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Inhalt:
500 Liter
Farbe:
grün
Palettenmenge:
6 Stück
Produkttyp:
Verpackungschips
Weitere Suchbegriffe: styroporchips, ratioform verpackungschips, 694048 49 (FPG500), Polystyrol-Chip, Polystyrol-Chips, Verpackungschip, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.