| |
|
| Artikel-Nr.: 103-693811 Herst.-Nr.: fsf15300 EAN/GTIN: 4251924707407 |
| |
|
| | |
| Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 15 µm, Rollen-LxB 1335 m x 300 mm.
Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Breite + Höhe des Packgutes + ca. 100 mm. Einfache Verarbeitung.
Universelle Feinschrumpffolie für alle Schrumpfmaschinen. Die ideale Folie, um kleinere und mittelgroße Produkte einzuschweißen - sauber, schnell und hygienisch. Praktisch aufgerollt als Halbschlauch. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 15 µm | Rollenlänge: | 1335 m | Rollenbreite: | 300 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, schrumpffolie 15 µ, fein schrumpffolie, schrumpffolie 300x0,030mm, 693811 49 (fsf15300), Feinschrumpffolien, Halbschlauchfolie, Halbschlauchfolien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrumpffolien |
| | |
| |