| |
|
| Artikel-Nr.: 103-693796 Herst.-Nr.: fsf19250 EAN/GTIN: 4251924707452 |
| |
|
| | |
| Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 19 µm, Rollen-LxB 1070 m x 250 mm.
Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Breite + Höhe des Packgutes + ca. 100 mm. Einfache Verarbeitung.
Universelle Feinschrumpffolie für alle Schrumpfmaschinen. Die ideale Folie, um kleinere und mittelgroße Produkte einzuschweißen - sauber, schnell und hygienisch. Praktisch aufgerollt als Halbschlauch. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Materialstärke: | 19 µm | Rollenlänge: | 1070 m | Rollenbreite: | 250 mm | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, schrumpffolie 19my, fein schrumpffolie, 693796 49 (fsf19250), Feinschrumpffolien, Halbschlauchfolie, Halbschlauchfolien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrumpffolien |
| | |
| |