| |
|
| Artikel-Nr.: 103-693413 Herst.-Nr.: 693413 EAN/GTIN: 4054666023459 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen, mit 2-seitigen Gitterwänden, Ladeflächen-LxB 965 x 700 mm.
Geringer Anfahr- und Rollwiderstand durch spurlose Vollelastikbereifung. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Ideal beim Kommissionieren. Ideal für die Zwischenlagerung.
Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollelastikreifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Etagenböden Sind in glatter Variante und mit Umrandung als Zubehör bestellbar. Stirnseiten mit Gitter. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Ladeflächenlänge: | 965 mm | Ladeflächenbreite: | 700 mm | Länge: | 1150 mm | Breite: | 700 mm | Höhe: | 1792 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 693413 49, Eigenfertigung, Etagenwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Plattformwagen, Plattformwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen |
| | |
| |