Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Beltrac EXTEND, Aluminium, Pfosten Chrom gebürstet, Gurt dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Gurtpfosten Beltrac EXTEND
Artikel-Nr.:
     103-692231
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     21-22H-111
EAN/GTIN:
     4045806181429
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Beltrac EXTEND, Aluminium, Pfosten Chrom gebürstet, Gurt dunkelblau.

Eleganter und standfester Aluminiumpfosten. Selbst aufrollendes Gurtband (Viskosebremse). 4-Wegepfosten, Flexibilität.

Der Beltrac EXTEND ist ein flexibel einsetzbarer Gurtpfosten aus Aluminium. Die Gurtkassette mit 3,7 m Gurtlänge ist geschützt in dem Pfosten verbaut. Er verfügt über 3 Gurtaufnahmen und einen Auszug (4-Wege-System). Durch den Gussfuß (Ø 355 mm) ist der Pfosten standfest.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
dunkelblau
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3700 mm
Fußfarbe:
Chrom gebürstet
Fußdurchmesser:
355 mm
Gesamthöhe:
1018 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, 692231 49, Absperrung, Absperrungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Personenleitsystem, Personenleitsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 241,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 242,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.