Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator ECO GENUINO, Rotorblatt-Ø 1520 mm, nuss / Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator ECO GENUINO
Deckenventilator ECO GENUINO
Deckenventilator ECO GENUINO
Deckenventilator ECO GENUINO
Artikel-Nr.:
     103-691471
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     315230
EAN/GTIN:
     4024397376698
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator ECO GENUINO, Rotorblatt-Ø 1520 mm, nuss / Messing.

Für Räume von 25 bis 35 m², hohe Luftleistung von 9220 m³/h. Sehr energieeffizient, Serviceverhältnis 9,3 (m³/min)/W nach EU Richtline 206/2012. 3 handgearbeitete Massivholzflügel - ein Blickfang für jeden Raum, ob Büro oder zu Hause. 6 Drehzahlstufen Vor-/Rückwärtslauf (Sommer- und Winterbetrieb) über Fernbedienung wählbar. Niedrigste Stufe garantiert zugfrei, ideal auch zur Wärmerückführung im Winter. Montage an Schrägen bis 12° möglich. 25 Jahre Herstellergarantie auf den Motor.

Modernster, energiesparender DC/EC-Motor. Inklusive Fernbedienung mit Schlaftimer, Zeitlupenstufe. Lieferung mit Wandhalter und Deckenstange 200 mm. Für normal hohe Räume, der Abstand zwischen Decke und Flügel beträgt 360 mm. Leistungsdaten: Drehzahl Stufe 1 = 50 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 1 = 3,3 Watt / Schallleistungspegel L W = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 2 = 64 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 2 = 3,7 Watt / Schallleistungspegel L W = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 3 = 79 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 3 = 5,2 Watt / Schallleistungspegel L W = < 32 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 4 = 96 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 4 = 6,7 Watt / Schallleistungspegel L W = < 32,4 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 5 = 118 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 5 = 9,5 Watt / Schallleistungspegel L W = < 35,4 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 15 dB(A)² ³ Drehzahl Stufe 6 = 143 U/min. / Leistungsaufnahme Stufe 6 = 16,6 Watt / Schallleistungspegel L W = < 40,6 dB(A) ² ³ / Schalldruckpegel L P -3 m = < 20,1 dB(A)² ³ Luftgeschwindigkeit 1,5 m über Boden = 1,78 m/s. Hier geben wir die maximale Luftgeschwindigkeit auf höchster Stufe in 1,5 m Höhe über dem Boden in einem 3 m hohen Raum an. Dies soll Ihnen bei der Einschätzung von Zugerscheinungen in Kopfhöhe, unter dem Deckenventilator sitzend, helfen. Diese Angabe bezieht sich auf die höchste Stufe. Eine feine Abstufung der Drehzahl mit möglichst vielen Stufen ermöglicht Ihnen auch im Winter einen angenehm zugfreien Betrieb bei der Rückführung der unter der Decke stehenden Warmluft. ²Geräuschmessungen wurden beim VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach durchgeführt. Die Untergrenze zur Messung des Labors liegt bei der Schallleistung L W bei 32 dB(A) und beim Schalldruck L P -3 m bei 15 dB(A). ³Da viele Deckenventilatoren am Markt mit dem einen oder den anderen Wert publiziert werden, geben wir die gemessenen Geräuschwerte sowohl als Schallleistung L W als auch den Schalldruck L P -3 m an.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1520 mm
Gehäusefarbe:
Messing gebürstet
Flügelfarbe:
nuss
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
143 U/min
Luftvolumen max.:
9220 m³/h
Leistung:
0.0166 kW
Schalldruck LP (-3 m):
20.1 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 691471 49, Deckenventilatoren, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,86*
€ 588,83*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 490,31*
€ 589,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 539,53*
€ 645,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,28*
€ 696,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,77*
€ 649,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
991082
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.