Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandfettpresse, mit Düsenrohr, Hydraulikmundstück und Panzerschlauch, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandfettpresse
Einhandfettpresse
Artikel-Nr.:
     103-691124
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12250 950
EAN/GTIN:
     4103810423246
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
fettpresse 200 bar
Einhandfettpresse, mit Düsenrohr, Hydraulikmundstück und Panzerschlauch, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C.

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres. Problemlose Reinigung dank leichter Zerlegbarkeit. Schubstange in jeder Position arretierbar.

Spezifikation: - Fettpressenanschluss druckseitig M10x1und Füllnippel M10x1 - Füllvolumen 500 cm³, Füllmöglichkeiten 400-g-Fettkartusche, Fettfüllgerät oder loses Fett - Betätigung Fettpumpkolben manuell mittels Druckgriff - Fördervolumen/Hub 1,1 cm³ - Förderdruck max. 200 bar - Mit Füllnippel M10x1 a Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem. Ergonomischer Handgriff mit geradem Düsenrohr M10x1, 150 mm und Hydraulikmundstück, M10x1 i. Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand. Dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen . Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar. Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden. Konzipiert für den rauen Einsatz . Abmessungen LxBxH: 400 x 165 x 66 mm. Ergonomischer Handgriff mit geradem Düsenrohr M10x1, 150 mm. Panzerschlauch, M10x1 a, 8 x 300 mm und Hydraulikmundstück, M10x1 i.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einhandfettpressen
Für Medien:
Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.5 Liter
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche, Fettfüllgerät oder loses Fett
Länge:
400 mm
Breite:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 691124 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Einhandfettpresse, Einhandfettpressen, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 50,08*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 40,82*
€ 53,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.