Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfettpresse, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, LxBxH 402 x 171 x 84 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpresse
Artikel-Nr.:
     103-691117
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18071
EAN/GTIN:
     4103810180712
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluftfettpresse, für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C, LxBxH 402 x 171 x 84 mm.

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres. Sicherer Handgriff an der Schubstange. Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert.

Spezifikation: - Fettpressenanschluss druckseitig M10x1, Füllnippel M10x1 - Füllvolumen 500 cm³ - Füllmöglichkeiten 400-g-Fettkartusche, Fettfüllgerät oder loses Fett, Übersetzungsverhältnis 50:1, Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft - Durchmesser Fettpumpkolben 6 mm - Betätigung Fettpumpkolben Einzelhub-Fettförderung - Fördervolumen/Hub 0,8 cm³ - Empfohlener Luftdruck 6 bar, minimaler Luftdruck 2 bar, maximaler Luftdruck 8 bar - Schubstangenbetätigung über L-Griff, Verschlussdeckel lose - Füllnippel, M10x1 a, Düsenrohr gebogen, M10x1, 150 mm und Mundstück, 4 BA, M10x1 Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder ( keine Scheinschmierung ).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Druckluftfettpressen
Für Medien:
Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.5 Liter
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
Berstdruck:
850 bar
Länge:
402 mm
Breite:
171 mm
Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, fettpresse 400 bar, PRESSOL, 691117 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Druckluftfettpressen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Drucklufttechnik, Druckpumpe, Druckpumpen, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,91*
€ 65,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 65,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 51,63*
€ 66,04*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 77,39*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 129,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12511
ab € 99,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.