Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelfettpresse PRELIxx PRO, für Fette bis NLGI 3, LxBxH 395 x 140 x 66 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelfettpresse PRELIxx PRO
Handhebelfettpresse PRELIxx PRO
Artikel-Nr.:
     103-691112
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14203 211
EAN/GTIN:
     4103810702990
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse pressol
Handhebelfettpresse PRELIxx PRO, für Fette bis NLGI 3, LxBxH 395 x 140 x 66 mm.

Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich. Das Gerät verarbeitet Fette NLGI 3 bei 20 °C. Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres.

Technische Daten: - Fettpressenanschluss druckseitig M10, Füllnippel M10 - Füllvolumen: 500 cm³ - Durchmesser Fettpumpkolben: 9 mm - Fördervolumen/Hub: 1,2 cm³ bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³ - Förderdruck: bis 600 bar - Abmessungen LxBxH: 395 x 140 x 66 mm - Mit Schlauchhalter - Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel - Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem, T-Griff, greif- und drückoptimiert - Panzerschlauch, M10x1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring und Präzisionsmundstück, 4 BA, M10x1 Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung. Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden. Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich. Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden. Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht). Konzipiert für den rauen Einsatz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hebelfettpressen
Für Medien:
Fette NLGI 3 bei 20 °C
Bedienungsart:
manuell
Füllvolumen:
0.5 Liter
Füllmöglichkeiten:
400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
Berstdruck:
900 bar
Länge:
395 mm
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: fettpresse, PRESSOL, 691112 49, Abschmiergerät, Abschmiergeräte, Abschmiertechnik, Fetthandling, Fettpressen, Fettpumpe, Fettpumpen, Fettwerkzeug, Fettwerkzeuge, Handhebelfettpressen, Instandhaltung, Instandhaltungen, Maschinenwartung, Maschinenwartungen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 36,96*
€ 48,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 48,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.