| |
|
| Artikel-Nr.: 103-690654 Herst.-Nr.: 8921-05E1 S10056 EAN/GTIN: 4066681357594 |
| |
|
| | |
| Akku-Ladeschrank BASIC, Vollblechtüren, 3 Schubladen, lichtgrau / rubinrot.
Inklusive Schubladenblock mit 3 Schubladen. Robuster und langlebiger Werkstattschrank mit Lademöglichkeit für akkubetriebene Geräte. 1 Wannenboden mit 5fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile. 3 verzinkte Fachböden als weitere Lagerfläche. 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Schließmechanismus. Türöffnungswinkel 180°.
Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel. 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster. Spezieller E-Boden (Wannenboden), verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile = mehr Ordnung. Rückwand perforiert für optimale Belüftung. Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V. Der innovative E-Boden: durchdachte Technik für einfachste Nutzung - Verdeckte Unterbringungswanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung - Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche - Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden) - Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 930 mm | Tiefe: | 500 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau | Frontfarbe: | rubinrot RAL 3003 | Anzahl Fachböden: | 4 Stück | Anzahl Schubladen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, C+P, 690654 49, Akku-Ladeschränke, Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren, Akku-Ladeschrank mit Flügeltüren, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Schrank, Schränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkzeugschränke mit Sichtfenster, Werkzeugschrank mit Sichtfenster |
| | |
| |