Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb, Edelstahl, für Kleinteilereiniger 8 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teilekorb
Teilekorb
Teilekorb
Artikel-Nr.:
     103-690325
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282410
EAN/GTIN:
     4055661030749
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilekorb, Edelstahl, für Kleinteilereiniger 8 l.

Teilekorb aus Edelstahl zum bequemen Eintauchen von Kleinteilen die Flüssigkeit. Inklusive Einhängfunktion im oberen Bereich des Behälters zum Abtropfen der Kleinteile.

Optionales Zubehör zum Kleinteilereiniger mit Volumen 8 Liter. Robuster, widerstandsfähiger und beständiger Behälter aus Edelstahl. Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Länge:
222 mm
Breite:
222 mm
Höhe:
110 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, FALCON, 690325 49, Teilekorb, Teilekörbe, Teilereinigung, Teilereinigungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,25*
€ 54,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 56,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.