Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 50 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel BÜROKLAMMER
Anlehnbügel BÜROKLAMMER
Artikel-Nr.:
     103-688771
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201057.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753249876
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 50 mm, grau.

Höhe über Boden: 870 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 50 mm. Zum Einbetonieren.

Die Anlehnbügel sind eine wirtschaftliche, platzsparende und diskrete Radlehne für alle Zweiräder.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1050 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, büroklammern 5cm metall, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, PROCITY, 688771 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.