Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole, für den Profi-Anwender, Einhandabzug.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole
Heißklebepistole
Artikel-Nr.:
     103-686374
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1270240
EAN/GTIN:
     4260270822139
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole
Heißklebepistole, für den Profi-Anwender, Einhandabzug.

Für den industriellen Dauereinsatz. Höchst leistungsfähige Schmelzkammer. Aufheizzeit 2 bis 3 Minuten.

Klebepistole für Profis, Schmelzleistung 2 kg/Stunde - 12 mm Sticks, Aufheizzeit 2 - 3 Minuten, auswechselbare Thermostate für verschiedene Kleber.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
355 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
220 mm
Produkttyp:
Heißklebepistolen
Weitere Suchbegriffe: 686374 49, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1270400
ab € 138,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.