Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel, Folienstärke 80 µm, VE 500 Stk, LxB 120 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Artikel-Nr.:
     103-686358
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     LPB0
EAN/GTIN:
     4061753248893
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel, Folienstärke 80 µm, VE 500 Stk, LxB 120 x 100 mm.

Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Isolierend und undurchlässig. Polsternd - hält stärksten Belastungen stand durch große Noppen.

PE-Luftpolsterfolie für kleine Güter. Stoßdämpfende Wirkung. Ideal geeignet zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit oder Kratzern. 3-lagige LDPE-Folie. Noppen-Ø 10 mm.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
80 µm
Durchmesser Noppen:
10 mm
Eigenschaft:
selbstklebend
Produkttyp:
Luftpolsterfolienbeutel
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 100 x 120 mm, pe-beutel, ldpe-beutel länge 120, 686358 49 (LPB0), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Folienbeutel, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolsterfolienbeutel, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,12262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.