Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel DUOPOWER, mit Rand, 10 x 50 LD, Packung à 50 Stk, ab 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübel DUOPOWER
Dübel DUOPOWER
Artikel-Nr.:
     103-685714
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535456
EAN/GTIN:
     4048962235586
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Dübel DUOPOWER, mit Rand, 10 x 50 LD, Packung à 50 Stk, ab 3 Stk.

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges ''Ziehen'' zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet und passt sich selbstständig dem Baustoff an. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Lieferumfang:
50 Dübel
Min. Einschraubtiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer universaldübel 10x50, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, fischer, 685714 49, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Kunststoffdübel, Nylondübel, Spreizdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,141*
€ 0,233*
Lager 103
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 16,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.