Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielles Klarsichttafel-Tischpult, Komplettset, mit 10 Tafeln DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antimikrobielles Klarsichttafel-Tischpult
Antimikrobielles Klarsichttafel-Tischpult
Artikel-Nr.:
     103-685479
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434129
EAN/GTIN:
     3377994341295
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Antimikrobielles Klarsichttafel-Tischpult, Komplettset, mit 10 Tafeln DIN A4.

Antimikrobielle PVC-Folie zerstört 99,99% aller Mikroben und Viren innerhalb von 2 Stunden. Metalldrehzapfen für leichtes Auswechseln der Tafeln. 4 Seitenanschläge für optimalen Halt und 5 Aufsteckreiter zur Kennzeichnung der Sichttafeln. Bestens geeignet für Umgebungen und Bereiche, in denen Bakterien leicht übertragen werden (medizinischer/paramedizinischer Bereich, Pharmaindustrie, Restaurants usw.).

Mit 10 antibakteriellen STERIFOLD-Drehzapfensichttafeln im Format DIN A4. Klarsichttafeln aus PVC mit antimikrobieller Folie zum leichten Wechseln von Dokumenten, farbig sortiert, je 2 Stück in Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz. Produkte der STERIFOLD-Linie finden an allen Orten Anwendung, an denen die Gefahr von Bakterienentwicklung herrscht. Auf Unterlagen, die im Umlauf sind, können sich Krankheitskeime und Bakterien entwickeln, die ansteckende Krankheiten hervorrufen können. Dank einer einzigartigen Technologie verhindern die Silberionen, mit denen die Oberflächen der STERIFOLD-Sichttafeln behandelt wurde, die Ausbreitung von Bakterien, indem diese gesundheitsgefährdenden Mikroorganismen einfach vernichtet werden. Erweiterung auf 30 Sichttafeln und Wandbefestigung möglich.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Material:
PVC, Stahlblech
Sortierung der Rahmenfarben:
blau, rot, gelb, grün, schwarz
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamttiefe:
280 mm
Anzahl Klarsichttafeln:
10 Stück
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, sichttafeltischständer a4, redner pult, sichttafeltischständer tarifold, Tarifold, 685479 49, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Infektionsschutz, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Papierhalter, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 90,06*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 98,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.