Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fachboden, Stahlbord passend für Einhänge-Modul Breite 1350 mm, BxT 1340 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Fachboden
ESD-Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-685467
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860787-49
EAN/GTIN:
     6416763075195
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
ESD-Fachboden, Stahlbord passend für Einhänge-Modul Breite 1350 mm, BxT 1340 x 300 mm.

Stahl-Regalboden, Tragfähigkeit 50 kg. Einsetzbar im Winkel von 0° oder 20°.
Weitere Informationen:
Breite:
1340 mm
Tiefe:
300 mm
Für Tiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, treston fachboden, 685467 49, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Etagenboden, Etagenböden, Fachböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.