Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler, Volumen 3 x 30 l, mit Inneneimern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler
Wertstoffsammler
Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-685021
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     8713147070745
EAN/GTIN:
     8713147070745
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Volumen 3 x 30 l, mit Inneneimern.

Wertstofftrennung mit Design. Inklusive leicht herausnehmbarer Inneneimer (Kunststoff). Aufkleberset enthalten.

Die Abfalleimer fügen sich nahtlos in das Interieur von Büros, öffentlichen Räumen und Wohnungen ein. Das Design von Frans de la Haye ist bemerkenswert, ohne in den Vordergrund zu treten. Dieser vielseitige Abfalleimer aus hochwertigem Stahl passt mit Symbolen für den Abfallstrom Ihren Vorlieben an.
Weitere Informationen:
Volumen:
3x30 Liter
Höhe:
650 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
340 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silbergrau RAL 7001
Oberfläche:
strukturiert
Deckelmaterial:
Stahl
Deckelfarbe:
silbergrau RAL 7001
Anzahl Sammeleinheiten:
3-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrennsystem 30 l, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, 685021 49, Abfalltrennsysteme, Abfalltrennung, Flascheneinwurf, Flascheneinwürfe, Recyclingstationen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,19*
€ 860,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,27*
€ 824,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,76*
€ 818,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,81*
€ 719,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,22*
€ 659,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631013401
ab € 101,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.