Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke, schwarz, Größe XXXXL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke
Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     103-684914
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     J1201-schwarz-XXXXL
EAN/GTIN:
     7319440627627
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke schwarz xxxxl
Softshelljacke, schwarz, Größe XXXXL.

Bequeme und leichte Jacke mit dreilagigem Softshell. Winddicht und wasserabweisend. Daumenlöcher im Ärmelabschluss. Ausweistasche und Innentaschen.

Winddichtes und wasserabweisendes, dreilagiges, leichtes Softshell-Material. Brusttasche mit Ausweistasche. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastische Bündchen mit Daumenlöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
unisex
Größe:
XXXXL
Obermaterial:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Produkttyp:
Arbeitsjacken
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, Leipold+Döhle, 684914 49, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Jacke, Jacken, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Weste, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.