Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke, dunkelblau, Größe XXL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke
Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     103-684882
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     J1201-dunkelblau-XXL
EAN/GTIN:
     7319440627849
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke blau
Softshelljacke, dunkelblau, Größe XXL.

Bequeme und leichte Jacke mit dreilagigem Softshell. Winddicht und wasserabweisend. Daumenlöcher im Ärmelabschluss. Ausweistasche und Innentaschen.

Winddichtes und wasserabweisendes, dreilagiges, leichtes Softshell-Material. Brusttasche mit Ausweistasche. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Elastische Bündchen mit Daumenlöchern.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Geschlecht:
unisex
Größe:
XXL
Obermaterial:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Produkttyp:
Arbeitsjacken
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke xxl, Leipold+Döhle, 684882 49, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Arbeitskleidung, Arbeitskleidungen, Jacke, Jacken, Kleidung, Kleidungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Weste, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.