Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Notes Haftnotizen, VE 250 Stk, farbig sortiert, HxB 100 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Static Notes Haftnotizen
Static Notes Haftnotizen
Static Notes Haftnotizen
Artikel-Nr.:
     103-684224
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11250110
EAN/GTIN:
     4013695060897
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Static Notes Haftnotizen, VE 250 Stk, farbig sortiert, HxB 100 x 100 mm.

Haften auf jeder Oberfläche - ohne Klebstoff - ganz einfach durch statische Aufladung. Glänzende Oberfläche mit Boardmarkern beschreibbar und wieder abwischbar. Matte Oberfläche mit diversen Stiften beschreibbar. Lassen sich einfach mit den Fingern auf der Oberfläche verschieben. Schneller und überall Lösungen entwickeln und Meetings einfacher vorbereiten. Gedanken effektiver und übersichtlicher ordnen und sortieren. Unterstützen Agilität in Planungsprozessen. Helfen Ideen zu finden und zu ordnen.

4 Größen (100 x 100 mm, 200 x 100 mm, Format A3 und A4) mit je 250 Stück in 5 Farben sortiert (Weiß/Gelb/Grün/Rosa/Orange). Haften auf jeder Oberfläche (Whiteboard, Flipchart, Holz, Stein, Beton, Tapete.) durch statische Aufladung, ohne Verwendung von Klebstoff. Glänzende Oberfläche , mit Boardmarkern beschreibbar und wieder abwischbar. Matte Oberfläche , mit diversen Stiften beschreibbar.

Beschreibbarkeit der zwei unterschiedlichen Oberflächen beachten!
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
farbig sortiert
Produkttyp:
Haftnotizen
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, magnetoplan moderationskarten set, kommunikationskarten magnetoplan, kommunikationskarte sortiert, magnetoplan, 684224 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Elektrostatischer Notizzettel, Haftnotizblöcke, Homeoffice, Home office, Moderationskarte, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Moderationszubehör, Notizblock, Notizblöcke, Notizpapier, Notizzettel, Präsentationsmittel, Projektmanagement, Schreibfolie, Schreibfolien, Scrum, Scrummagnetkarte, Scrummagnetkarten, Selbsthaftende Notizzettel, Selbsthaftender Notizzettel, Selbsthaftender Zettel, Selbsthaftende Zettel, Selbstklebende Notizzettel, Selbstklebender Notizzettel, Selbstklebender Zettel, Selbstklebende Zettel, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,82*
€ 21,44*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 21,47*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.