Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BLANCA, HxBxT 740 x 1600 x 800 mm, weiß, Gestell anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch BLANCA
Schreibtisch BLANCA
Schreibtisch BLANCA
Artikel-Nr.:
     103-682571
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R224402
EAN/GTIN:
     8427951004987
Suchbegriffe:
A-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch A-Form-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch BLANCA, HxBxT 740 x 1600 x 800 mm, weiß, Gestell anthrazit.

25 mm starke Tischplatte. Stabiles Stahlgestell. Höhenausgleichsschrauben.

Hochwertige Schreibtische mit stabiler Tischplatte und 2 mm starkem Kunststoffumleimer. Attraktives Stahlgestell in A-Form. Traverse 30 x 30 mm, Beine 70 x 30 mm. Höhenausgleichsschrauben ±10 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Spanplatte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
A-Form
Gestellfarbe:
anthrazit
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 682571 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,02*
€ 654,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,04*
€ 639,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.