Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BLANCA, HxBxT 740 x 1400 x 800 mm, Eiche-Dekor, Gestell weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch BLANCA
Schreibtisch BLANCA
Schreibtisch BLANCA
Artikel-Nr.:
     103-682545
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R204070
EAN/GTIN:
     8427951900180
Suchbegriffe:
A-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch A-Form-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch BLANCA, HxBxT 740 x 1400 x 800 mm, Eiche-Dekor, Gestell weiß.

25 mm starke Tischplatte. Stabiles Stahlgestell. Höhenausgleichsschrauben.

Hochwertige Schreibtische mit stabiler Tischplatte und 2 mm starkem Kunststoffumleimer. Attraktives Stahlgestell in A-Form. Traverse 30 x 30 mm, Beine 70 x 30 mm. Höhenausgleichsschrauben ±10 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Eiche-Dekor
Tischplattenmaterial:
Spanplatte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
A-Form
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 682545 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,15*
€ 651,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,54*
€ 558,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.