Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber für Gabelstapler, mit Stahlschürfleiste, Schildbreite 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Artikel-Nr.:
     103-681676
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     681676
EAN/GTIN:
     4061753248695
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber für Gabelstapler, mit Stahlschürfleiste, Schildbreite 2100 mm.

Schnelles Wechseln der angeschraubten Stahlschürfleiste. Zweifach nach links und rechts verstellbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken.

Lackierung orange RAL 2000.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
210x70 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
416 mm
Höhe:
580 mm
Länge:
1730 mm
Breite:
2100 mm
Ausführung:
mit Federklappscharen
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, eurokraft pro, 681676 49, Gabelstapler, Schneehexe, Schneepflugblatt, Schneepflugblätter, Schneeräumer, Schneeräumgerät, Schneeräumgeräte, Schneeräumschild, Schneeräumschilde, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufel, Schneeschaufeln, Schneeschieber, Schneeschild, Schneeschilde, Schneeschippe, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterräumer, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.264,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.471,40*
€ 2.940,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,66*
€ 2.902,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,92*
€ 2.788,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.296,08*
€ 2.732,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,17*
€ 2.694,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.