Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber für Gabelstapler, mit Federklappschare, Schildbreite 1800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Schneeschieber für Gabelstapler
Artikel-Nr.:
     103-681666
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     681666
EAN/GTIN:
     4061753248640
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber für Gabelstapler, mit Federklappschare, Schildbreite 1800 mm.

Bei Bodenunebenheiten nachgebende, angeschraubte Klappschare. Zweifach nach links und rechts verstellbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken.

Lackierung orange RAL 2000.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x50 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
417 mm
Höhe:
720 mm
Länge:
1760 mm
Breite:
1800 mm
Ausführung:
mit Federklappscharen
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, eurokraft pro, 681666 49, Gabelstapler, Schneehexe, Schneepflugblatt, Schneepflugblätter, Schneeräumer, Schneeräumgerät, Schneeräumgeräte, Schneeräumschild, Schneeräumschilde, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufel, Schneeschaufeln, Schneeschieber, Schneeschild, Schneeschilde, Schneeschippe, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterräumer, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.174,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.421,06*
€ 4.071,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.376,41*
€ 4.017,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.255,41*
€ 3.873,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.201,01*
€ 3.809,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.174,59*
€ 3.777,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.