Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer mit Trennwand, feuerbeständig, für 45 Flaschen mit Ø 230 mm, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer mit Trennwand, feuerbeständig
Gasflaschencontainer mit Trennwand, feuerbeständig
Artikel-Nr.:
     103-681607
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     681607
EAN/GTIN:
     4052462059078
Suchbegriffe:
Brandschutz-Container
Brandschutzcontainer
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschencontainer mit Trennwand, feuerbeständig, für 45 Flaschen mit Ø 230 mm, orange.

Dach, Rück- und Seitenwände feuerbeständig F90. Ohne Mindestabstand zu benachbarten Einrichtungen aufstellbar. Verschließbar und komplett montiert.

Gasflaschencontainer für die Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510. Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden, zur Bodenbefestigung vorbereitet, Lieferung komplett montiert. Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter, Tränenblechboden. Rückwand, Seitenwände und Dach feuerbeständig F90 gem. DIN 4102 - damit sind vorgeschriebene Mindestabstände zu benachbarten Einrichtungen entbehrlich. Inklusive feuerbeständiger Mittel-Trennwand (F90).
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2265 mm
Außenbreite:
2425 mm
Außentiefe:
1575 mm
Flaschen-Kapazität:
45 x Ø 230 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Gittercontainer, Gasflaschen-Lager, Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, gasflaschen-container 45 flaschen, gasflaschen container, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, eurokraft pro, 681607 49, Druckgasflaschenschrank, Druckgasflaschenschränke, Feuerbeständige Gasflaschencontainer, Feuerbeständige Gasflaschenschränke, Feuerbeständiger Gasflaschencontainer, Feuerbeständiger Gasflaschenschrank, Feuerwiderstandsfähige Gasflaschenschränke, Feuerwiderstandsfähiger Gasflaschenschrank, Flaschenschrank, Flaschenschränke, Gasflaschendepots, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerung, Gasflaschenlagerungen, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Gittercontainer, Lagercontainer, Sicherheitsgasflaschencontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.716,75*
€ 4.909,78*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.714,06*
€ 4.909,80*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.833,58*
€ 5.028,72*
123 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.154,78*
€ 5.348,62*
Lager 103
83 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.041,51*
€ 6.242,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.242,99*
€ 7.429,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.166,00*
€ 7.337,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.072,57*
€ 7.226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.041,51*
€ 7.189,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.