Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Euro-Schwerlastbehälter, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 210 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Euro-Schwerlastbehälter
ESD-Euro-Schwerlastbehälter
Artikel-Nr.:
     103-681275
Herst.-Nr.:
     17421 12 00
EAN/GTIN:
     4031022031259
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
ESD-Euro-Schwerlastbehälter, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 210 mm, VE 4 Stk.

Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Hoch belastbar sowie für Rollenbahnen geeignet. Optimale Reinigung der Behälter durch glatte Innenwände. Rippenboden, dadurch mehr Stabilität.

Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet zur Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
210 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, stapelbehälter hxlxb 210x600x400mm, groß behälter, großbehälter pp, 681275 49, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, EUR-Format-Behälter, Eurobehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Schwerlastbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 29,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,43*
€ 174,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,92*
€ 167,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 139,51*
€ 166,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,25*
€ 163,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,11*
€ 158,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,10*
€ 138,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.