Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 200 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Auflagedeckel
ESD-Auflagedeckel
Artikel-Nr.:
     103-681270
Herst.-Nr.:
     07861 12 20
EAN/GTIN:
     4031022070647
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pp
deckel stapelbehälter
ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 200 x 150 mm.

Aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter schwarz, 681270 49, Auflagedeckel, Deckel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,39*
€ 21,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.