Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Stapelkasten
ESD-Stapelkasten
Artikel-Nr.:
     103-681258
Herst.-Nr.:
     07217 12 20
EAN/GTIN:
     4031022016539
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 175 mm, VE 2 Stk.

Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Optimale Reinigung der Behälter durch glatte Innenwände.

Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
33 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
175 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
352 mm
Innenlänge:
551 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten, euro normbehälter, euro normbehälter schwarz, 681258 49, Behälter stapelbar, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Stapelbare Behälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,72*
€ 77,18*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 77,82*
11 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 90,74*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,09*
€ 107,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 12 20
ab € 66,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.