Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kleinteilebox, aus Polypropylen, LxBxH 300 x 186 x 83 mm, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Kleinteilebox
ESD-Kleinteilebox
Artikel-Nr.:
     103-681252
Herst.-Nr.:
     30186 12 20
EAN/GTIN:
     4031022070500
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
ESD-Kleinteilebox, aus Polypropylen, LxBxH 300 x 186 x 83 mm, VE 8 Stk.

Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

Kleinteileboxen aus leitfähigem Polypropylen, stapelbar, besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen.

ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.

Auf Anfrage mit Auszugssperre lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
186 mm
Außenhöhe:
83 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
2.9 Liter
Innenlänge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, 681252 49, Behälter stapelbar, ESD, ESD-Produkt, ESD-Produkte, Kleinteileaufbewahrung, Kleinteilebox, Kleinteileboxen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Regalkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 76,45*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 77,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 7,57125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00186 12 28
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.