Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Kantenschutz, Typ BB, 1 Rolle à 50 m, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Kantenschutz
Knuffi® Kantenschutz
Knuffi® Kantenschutz
Knuffi® Kantenschutz
Knuffi® Kantenschutz
Artikel-Nr.:
     103-680735
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4251182801428
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
knuffi eckschutzprofil
eckschutzprofil
eckschutzprofil schwarz
Knuffi® Kantenschutz, Typ BB, 1 Rolle à 50 m, schwarz.

Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C. Flexibel und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 50-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Typ:
BB
Profil:
Kantenschutz
Querschnitt:
Trapez
Farbe:
schwarz
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Länge:
50000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: SHG, 680735 49, Anfahrschutz, Kantenschutz, Kantenschutzwinkel, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofil, Warnprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,12*
€ 1.257,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,92*
€ 1.213,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.009,72*
€ 1.201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,26*
€ 1.156,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,61*
€ 1.066,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.