Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlreiniger E-NOX Shine, Kanister 10 l, wasserbasiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlreiniger E-NOX Shine
Edelstahlreiniger E-NOX Shine
Artikel-Nr.:
     103-680188
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A01070
EAN/GTIN:
     4024048600714
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Kunststoffkanister
Edelstahlreiniger E-NOX Shine, Kanister 10 l, wasserbasiert.

Reinigt und pflegt Oberflächen wie Edelstähle, Aluminium, Chrom, Buntmetall, Glas, Kunststoff und Holz. Entfernt Fingerabdrücke, Staub, Öl und leichte Kalk- und Flugroststückstände. Materialschonend, umweltschonend und sicher, da VOC- und kennzeichnungsfrei. Schnelle Trocknung der Oberflächen, hinterlässt einen antistatischen Schutzfilm. NSF-Zertifizierung und silikonfrei.

E-NOX Shine ist eine hochwirksame Reinigungs- und Pflegeemulsion auf Wasserbasis. Der gebrauchsfertige Edelstahlreiniger kann zur Reinigung, Pflege und zum Schutz glatter Edelstahloberflächen von Hand aufgetragen werden. Nach der schnellen Abtrocknung des Pflegemittels von der behandelten Oberfläche, hinterlässt es einen grifffesten, glänzenden Schutzfilm. Gedruckte oder geätzte Beschriftungen (z. B. an Küchengeräten und Fahrstühlen) bleiben unversehrt. Das Produkt ist optimal für die Reinigung und Pflege von matten und polierten Edelstählen, Aluminium, Chrom, Buntmetallen, Glas, Kunststoffen und Holz und entfernt Staub, Fingerabdrücke, Öl sowie leichte Kalk- und Flugroststückstände. Die NSF-zertifizierte Spezialemulsion eignet sich sehr gut für die Lebensmittel- sowie die metallverarbeitende Industrie. Darüber hinaus ist der Reiniger VOC-frei und kennzeichnungsfrei.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Lösung
Inhalt:
10 Liter
Gewicht:
9.4 kg
pH-Wert:
11,4
Produkttyp:
Edelstahlreiniger
Weitere Suchbegriffe: Wasserkanister, edelstahlreiniger 10 l, edelstahl reiniger, kunststoffkanister 10 l, Bio-Circle, 680188 49, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.