Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 100 - 120-l-Fässer, 150 W, Thermostat, Silikon, max. 50 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX-Fass-Heizmantel ECO
ATEX-Fass-Heizmantel ECO
Artikel-Nr.:
     103-679758
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
ATEX-Fass-Heizmantel ECO, 100 - 120-l-Fässer, 150 W, Thermostat, Silikon, max. 50 °C, IP54.

Mit eingebautem Thermostat für manuelle Regelung. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP54. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum schonenden und sicheren Erwärmen und Warmhalten. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Speziell für ATEX-/explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T4. 5 m Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.

Für schonendes Erwärmen/Aufwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Gebinde/Fass zu befestigen. Manueller Ex-Heizmantel geringer Leistung.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte . Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
100 - 120-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
1650 mm
Höhe:
440 mm
Breite:
1650 mm
Tiefe:
100 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
50 °C
Leistung:
150 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 679758 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheizmantel, Fassheizmäntel, Fassisolator, Fassisolatoren, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.869,76*
€ 4.092,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.949,57*
€ 4.282,96*
29 Tage
15
Frei Haus
ab € 4.497,31*
€ 4.735,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.282,96*
€ 5.096,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.163,69*
€ 4.954,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.122,06*
€ 4.905,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.030,91*
€ 4.796,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.975,55*
€ 4.730,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.949,57*
€ 4.699,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280711
ab € 2.156,03*
Ähnlich
Denios
280713
ab € 3.560,94*
Ähnlich
Denios
280714
ab € 5.244,82*
Ähnlich
Denios
280709
ab € 3.542,51*
Ähnlich
Denios
280710
ab € 3.783,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.