Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-IBC-Heizmantel ECO, 1000-l-IBC, 960 W + Zubehör, Silikon, max. 50 °C, IP54.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEX-IBC-Heizmantel ECO
ATEX-IBC-Heizmantel ECO
Artikel-Nr.:
     103-679749
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
IBC-Container Heizer
ATEX-IBC-Heizmantel ECO, 1000-l-IBC, 960 W + Zubehör, Silikon, max. 50 °C, IP54.

Zertifizierte, automatische Temperatursteuerung mit selbstlimitierendem Thermostat. Heizmantel aus Glasfasergewebe mit vollflächigem Silikon-Fiberglas-Mantel. Zum schonenden und sicheren Erwärmen und Warmhalten. Verringert Viskosität und beugt Einfrieren vor. Speziell für ATEX-/explosionsgeschützte Bereiche. Erlaubt den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22. Temperaturklasse T3. Oberfläche wasserabweisend, zertifiziert nach Schutzart IP54. 5 m Anschlusskabel ohne Steckerkopf für 240-V-Elektroanschluss zur flexiblen Positionierung.

Automatischer Ex-Heizmantel niedriger Leistung. Für sicheres und schonendes Erwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten in explosionsgeschützten Bereichen. Mit Zurrgurten schnell, einfach und sicher am Tankcontainer IBC/KTC zu befestigen.

Bitte beachten: ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden. Maximale Temperaturbeständigkeit der IBC/KTC prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte . Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1000-l-IBC/KTC
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
4310 mm
Höhe:
950 mm
Breite:
4310 mm
Tiefe:
150 mm
Leistung:
960 Watt
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: 679749 49, ATEX-Heizmantel, ATEX-Heizmäntel, EX-Heizmantel, EX-Heizmäntel, Gebindehandling, Gebindeheizer, Gebindeheizmantel, Gebindeheizmäntel, Gebindeisolator, Gebindeisolatoren, Gefahrstoffhandling, Gefahrstoffheizer, Gefahrstoffheizmantel, Gefahrstoffheizmäntel, Gefahrstoffisolator, Gefahrstoffisolatoren, Heizgurt, Heizgurte, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, IBC-Heizmantel, IBC-Heizmäntel, Isoliermantel, Isoliermäntel, Isolierung, Isolierungen, KTC-Heizmantel, KTC-Heizmäntel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tankcontainer-Heizmantel, Tankcontainer-Heizmäntel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.093,38*
€ 5.206,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.014,92*
€ 5.245,42*
28 Tage
12
Frei Haus
ab € 5.924,56*
€ 6.038,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.245,42*
€ 6.242,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.145,03*
€ 6.122,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.093,58*
€ 6.061,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.050,77*
€ 6.010,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.030,12*
€ 5.985,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.014,92*
€ 5.967,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280716
ab € 6.909,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.